※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストラップレンチ 2P

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49000621 品番31355
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

磨きパイプなどに使用。ナイロンのひもがしっかりつかんで傷を付けません。

くわえられる管径(Φmm)61 くわえられる呼び寸法15〜50A 用途磨きパイプなど傷を付けられないパイプの締め付け、取り外しに。 トラスコ品番423-4006 全長(mm)300 質量(kg)0.8 ベルト幅W×長さL(mm)27×425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする