仕様Wurth WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 3611シリーズ3.50 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 3611シリーズ3.50 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド長さ(mm)28色緑タイプ端子台取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.5シリーズ3611定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1コンタクト数8オス・メスメスボディ向きストレート