ポールスタンド

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49001696 品番 PS-L
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

Φ25〜32mmまでのポールをガッチリ取り付けできます。

長さ(mm)910 外径(Φmm)80 適合ポール外径(Φmm)25〜32 質量(kg)1.72 用途ポール立てに。 トラスコ品番408-8361 材質スチール マイゾックスコード218834

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49001696
2024-06-11
用途:
一人で現場にいって写真撮影を行う時の必需品
株式会社新潟フィールドコンサルタント 様 (サービス業)

理想としていた形状のポールスタンドです。
取引のある測量機器屋さんからも類似な商品を購入しましたが、こちらの商品の方が軽量で取り扱いも設置状況も安定しています。
ただ、もう少し金額が安ければ尚良いな!と思い★4としました。

総評としてはgoodです。

1人が参考にしています
対象商品:
49001696
2021-08-11
用途:
測量
建設業・工事業

脚が伸縮出来たらいいなと思うけど、
値段と相談すれば仕方がないかなと。
測量機器のくくりの中では、
安価で手軽に使えて満足しています。

対象商品:
49001705
2019-07-26
用途:
災害測量時
有限会社センシュウ技建 様 (建設業・工事業)

軽量で持ち運びが便利で、操作性が良く満足している。

対象商品:
49001705
2017-07-15
用途:
写真撮影

もう少し安価で販売できないでしょうか。
あと、梱包材が大きすぎるような気がします。

対象商品:
49001696
2015-01-20
用途:
測量業務

一人の作業では便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする