マイクロケース

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49002046 品番 1040BK
参考基準価格(税別)¥9,620 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。

ブラック トラスコ品番420-5081 用途携帯電話やポータブル測定機器など、小型精密機器の運搬・保管に。小型精密機器など小物類の運搬、保管に。 仕様カラビナ付 質量(kg)0.3 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 外寸(mm)191×129×54 内寸(mm)165×98×44 材質(Oリング)ネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67
注意
※ウレタンフォームはついていません。
※ケースは透明です。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49002046
2021-12-13
用途:
防水性の高い用途

高い防水性と耐候性を求めていたので、ピッタリです。軽量さも使いやすいです。

対象商品:
49002073
2017-11-12
用途:
シーカヤックの時の防水
教育・研究機関

非常に使いやすそう。カラビナがロープ等の先についていると良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする