1120NFBK スモールケース PELICAN(ペリカン) 49002186

1120NFBK スモールケース PELICAN(ペリカン) 49002186
1120NFBK スモールケース PELICAN(ペリカン) 49002186

スモールケース

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプウレタンフォームなし
質量(kg)0.53
内容量1個注文コード49002186品番1120NFBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

小型のプロテクターツールケースです。高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフツールケースとして世界的に有名なペリカンケースの小型ケースです。

用途
一眼レフカメラ、無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)206×167×90内寸(幅×奥行×高さ)(mm)184×121×78クッションウレタンフォームなし仕様南京錠径:6mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-5278質量(kg)0.53材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォームなし構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)206外寸法・高さ(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67外寸法・奥行(mm)167有効内寸法・奥行(mm)121有効内寸法・高さ(mm)78有効内寸法・幅(mm)184
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49002186
2021-02-08
用途: 電気機械工具の保管
有限会社 フジモータース

自動車の外部診断機保管用に購入しましたが少しオーバークオリティだったかも?
ただ個人的にペリカンケースが好きなので所有欲は満たされています。

2020-08-02
用途: 小物入れにて
その他業種

スキューバダイビングやっている中で前からずっと買う予定であったので安く購入できたから満足です。

対象商品 : 49002186
2017-11-12
用途: シーカヤックでの防水
教育・研究機関

もう少し明るめの色の色々なカラーバリエーションが欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする