1440NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002466 1440NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002466 1440NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002466 1440NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002466

ミディアムケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49002466 品番 1440NFBK
参考基準価格(税別)¥90,960 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×305×457 有効内寸法・幅(mm)434 有効内寸法・奥行(mm)190 有効内寸法・高さ(mm)406 タイプウレタンフォームなし 用途伸縮ハンドルとキャスターで、精密機器の持ち運びに最適です。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-5553 質量(kg)6.58 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)500 外寸法・高さ(mm)457 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)305
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする