外寸(幅×奥行×高さ)(mm)500×305×457
有効内寸法・幅(mm)434
有効内寸法・奥行(mm)190
有効内寸法・高さ(mm)406
タイプウレタンフォーム付
用途伸縮ハンドルとキャスターで、精密機器の持ち運びに最適です。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-5570
質量(kg)7.48
色OD
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)457
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)305