ミディアムケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49002581 品番 1500NFBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×357×176 有効内寸法・幅(mm)425 有効内寸法・奥行(mm)284 有効内寸法・高さ(mm)155 タイプウレタンフォームなし 用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き、インテリアボリューム:0.019m3 トラスコ品番420-5693 材質フォーム :1.3ポンドのポリウレタン、パージの体:ABS、パージベント:4ミクロンの疎水性不織布 質量(kg)3.2 材質(本体)ポリプロピレン 構造ツインリブ 最高温度(℃)99 深さ(mm)蓋:46、ボトム:109、総:155 防塵防水性能IP67 材質(Oリング)ポリマー Oリングネオブレン 材質(ピン)ステンレス鋼 浮力(kg)22.7 バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)470 外寸法・高さ(mm)176 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP67 外寸法・奥行(mm)357 最低温度(℃)-40 材質(ラッチ)ABS
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:349

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-08-09
用途:
移動する時に持ち歩く。

良い製品なので、また買いたいと思います。

2014-08-09
用途:
移動する時に持ち歩く。

良い製品なので、また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする