1500OD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002606 1500OD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002606 1500OD ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002606

ミディアムケース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)3.2 注文コード49002606 品番1500OD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,720
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

タイプウレタンフォーム付 用途一眼レフカメラ、ビデオカメラ、ノートパソコンなど各種精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-5715 質量(kg)3.2 OD 材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン) 構造ツインリブ 防塵防水性能IP67 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 防水性IP67 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×284×155 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)470×357×176 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)470×357×176
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2014-08-09
用途:
移動する時に持ち歩く。

良い製品なので、また買いたいと思います。

2014-08-09
用途:
移動する時に持ち歩く。

良い製品なので、また買いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする