外寸(幅×奥行×高さ)(mm)559×351×229
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)501×279×193
クッションウレタンフォーム付
色黒
用途機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-5723
質量(kg)6.17
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
タイプウレタンフォーム付
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)559
外寸法・高さ(mm)229
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)351
有効内寸法・奥行(mm)279
有効内寸法・高さ(mm)193
有効内寸法・幅(mm)501