曜日別特売
1510NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002624

 

1510NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002624
1510NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002624
1510NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002624
1510NFBK ミディアムケース PELICAN(ペリカン) 49002624

ミディアムケース

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプウレタンフォームなし
質量(kg)5.44
内容量1個注文コード49002624品番1510NFBK
参考基準価格(税別)¥89,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ペリカンケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、タフボディのツールケースです。過酷な環境を耐えうる、世界で最もタフなケースとして世界各国の官公庁、警察、軍隊で正式採用され、多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

用途
機内持込ケースとして最適なサイズです。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)559×351×229内寸(幅×奥行×高さ)(mm)501×279×193クッションウレタンフォームなし仕様キャスター付、伸縮ハンドル付、南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付きトラスコ品番420-5731質量(kg)5.44材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)タイプウレタンフォームなし構造ツインリブ防塵防水性能IP67Oリングネオブレンバルブ自動気圧調整外寸法・幅(mm)559外寸法・高さ(mm)229防水性IP67外寸法・奥行(mm)351有効内寸法・奥行(mm)279有効内寸法・高さ(mm)193有効内寸法・幅(mm)501
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49002642
2014-10-09
用途: 撮影機材の運搬及び保管。
株式会社オブザアイ

堅牢で信頼感があるの。海外での仕事には必需品ではあるが、ウレタンフォームの使い勝手が少々難。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする