外寸(幅×奥行×高さ)(mm)571×569×540
有効内寸法・幅(mm)508
有効内寸法・奥行(mm)508
有効内寸法・高さ(mm)508
タイプウレタンフォームなし
用途パソコンや大型の計測機器など、かさのある精密機器の安全な運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:10.9mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、ダブルスローラッチ、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-4859
質量(kg)11.79
色黒
材質(本体)耐衝撃性樹脂(コポリマーポリプロピレン)
構造ツインリブ
防塵防水性能IP67
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)571
外寸法・高さ(mm)540
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP67
外寸法・奥行(mm)569