電球3ヶ付いてますので付け替えればすぐに使用可能です。
左右のスイッチは、ドア開閉On・Offモード/手動Onモード(*常時Off無し)
中央のスイッチは、ドア開閉On・Offモード/手動Onモード/常時Offモード。
中央のスイッチは、3ヶの電球全てに対して同じ動きをします。
日産の純正品を取り扱っている数少ない販売店ですが、スムースに購入納品できました。純正品ならではのジャストぴったりの物で使用感等とても快適であります。
ありがとうございました。
標準1灯からマップランプ付き3灯に交換しました。配線の延長加工が必要ですが、明るくなりとても便利になりました。