IM2075BK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49003455 IM2075BK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49003455

ストームケース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49003455 品番 IM2075BK
参考基準価格(税別)¥32,220 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

小型のプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×249×196 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)241×190×184 クッションウレタンフォーム付 用途一眼レフカメラなど各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6541 質量(kg)1.68 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) タイプウレタンフォーム付 Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)196 外寸法・奥行(mm)249 有効内寸法・奥行(mm)190 有効内寸法・高さ(mm)184 有効内寸法・幅(mm)241
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49003482
2021-07-02
用途:
訪問診療用ポータブルレントゲンの照射器を入れて持ち歩いてます。
永山歯科医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

数回落としてますが、中はなんともありませんでした。
それまでアルミケースなど使用していましたが、数ヶ月で凹んだりしてましたので、堅牢さには大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする