ストームケース

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49003674 品番 IM2400BK
参考基準価格(税別)¥80,260 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)487×386×185 有効内寸法・幅(mm)457 有効内寸法・奥行(mm)330 有効内寸法・高さ(mm)170 タイプウレタンフォーム付 用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6762 質量(kg)3.54 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)487 外寸法・高さ(mm)185 外寸法・奥行(mm)386
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49003674
2014-05-15
用途:
サンプル製品の輸送
株式会社大原アールアンドデイ 様

認知度の高い信頼の商品で、非常に満足の品物です。まず信頼性抜群ですので、機械、計測器の輸送には最適です。落下、水濡れにも全く平気ですので、性能価格を考えましたら、このケースは最良の品物と思います。また価格もほかの販売店より安いことが大きな魅力です。少々ほめすぎかもしれませんが、輸送用ケーストランクをお考えならば絶対におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする