外寸(幅×奥行×高さ)(mm)487×386×185
有効内寸法・幅(mm)457
有効内寸法・奥行(mm)330
有効内寸法・高さ(mm)170
タイプウレタンフォームなし
色OD
用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。
仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き
トラスコ品番420-6789
質量(kg)2.95
材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂)
Oリングネオブレン
バルブ自動気圧調整
外寸法・幅(mm)487
外寸法・高さ(mm)185
外寸法・奥行(mm)386