ストームケース

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49003857 品番 IM2620NFOD
参考基準価格(税別)¥96,100 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)538×406×269 有効内寸法・幅(mm)508 有効内寸法・奥行(mm)355 有効内寸法・高さ(mm)254 タイプウレタンフォームなし OD 用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様キャスター付、南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6941 質量(kg)5.67 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)538 外寸法・高さ(mm)269 外寸法・奥行(mm)406
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-11
用途:
装置の運搬用
製造業

中の緩衝材は思っていたよりも柔らかいです。中に納める装置が大きかったので、緩衝材の幅が狭くなってしまい、装置を抜いた状態では、ぺらぺらになってしまいます。また、装置を抜く時に、装置と一緒に緩衝材も出てきてしまい難儀します。そのため、追加でスポンジ用両面テープを購入して、ケース内側に緩衝材を貼り付けました。緩衝材が固定されて非常に使いやすくなりました。
緩衝材は5枚入っていますが、下から上に向けて僅かずつ大きくなっています。カットする際は順番にご注意ください。
後部に車輪があるため、タイヤハウスがケース内側に出ています。そのため、止むを得ず装置を取っ手側に寄せることになりました。サイズをぎりぎりで考えている方はご注意ください。

対象商品:
49003866
2019-07-08
用途:
ドローン収納運搬

無敵です。値段相応の素晴らしさがあります。スポンジを自在に加工できる点がお気に入りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする