IM2700BK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49003875 IM2700BK ストームケース PELICAN(ペリカン) 49003875

ストームケース

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 質量(kg)6.53 注文コード49003875 品番IM2700BK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥107,820 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は色・質量など4種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手のよい、中型サイズのプロテクターツールケースです。ストームケースは高い気密性・防水性と耐衝撃性、耐圧性、防塵性を兼ね備えた、軽量ボディのタフツールケースです。過酷な環境を耐えうる、タフなケースとして多くのプロフェッショナルに信頼されています。産業界においても、精密機器の搬送・運搬用に広く用いられています。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)625×500×218 有効内寸法・幅(mm)559 有効内寸法・奥行(mm)432 有効内寸法・高さ(mm)203 タイプウレタンフォーム付 用途一眼レフカメラや無線機、ビデオカメラなど、各種精密機器の運搬・保管に。各種精密機器などの安全な運搬、保管に。 仕様南京錠径:7.8mm(南京錠別売)、ブロックウレタンフォーム(1.5cm毎の切れ込み/任意の形状に切り取り加工可能)、プッシュタイプラッチ、ラバータイプのソフトグリップ、南京錠を通す穴付き トラスコ品番420-6967 質量(kg)6.53 材質(本体)HPX(高強度ポリプロピレン系樹脂) Oリングネオブレン バルブ自動気圧調整 外寸法・幅(mm)625 外寸法・高さ(mm)218 外寸法・奥行(mm)500
注意
※NF型番にはブロックウレタンフォームは付属しません。
※ウクライナ共和国東部エリアへの供給目的での購入はお断りしております。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする