171040302 Wurth Elektronik 昇圧 / 降圧 昇降圧スイッチングレギュレータ WURTH ELEKTRONIK 49004035

Wurth Elektronik 昇圧 / 降圧 昇降圧スイッチングレギュレータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様出力電圧 Min:0.8 V dc 、 出力電圧 Max:3.6 V dc 、 入力電圧 Min:2.95 V 、 入力電圧 Max:6 V dc 、 出力電流 Max:4A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BQFN 、 ピン数:39 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高さ:2.65mm注文コード49004035品番171040302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様出力電圧 Min:0.8 V dc 、 出力電圧 Max:3.6 V dc 、 入力電圧 Min:2.95 V 、 入力電圧 Max:6 V dc 、 出力電流 Max:4A 、 コンバータタイプ:ステップダウン 、 出力数:1 、 出力タイプ:可変 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:BQFN 、 ピン数:39 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 高さ:2.65mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする