PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
LEDライト 1930
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49004295
品番
1930
参考基準価格(税別)
¥8,283
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
電源
ボタン形電池(LR-44×4個)付属
全長(mm)
67
仕様
IP×4
トラスコ品番
440-1344
材質(本体)
ポリカーボネイト
質量(g)
30
外径(Φmm)
18
全光束(Lm)
12
使用電球
LED
点灯時間
4時間
ビーム距離(m)
17
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。