PELICAN(ペリカン)
PELICAN(ペリカン)の 懐中電灯・ライト
PELICAN(ペリカン)の ハンディタイプライト
LEDライト 1920
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49004313
品番
1920
参考基準価格(税別)
¥13,760
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
連続点灯と一時点灯の2つの点灯モードを搭載したLEDライトです。
電源
単4形乾電池(2個)付属
全長(mm)
135
トラスコ品番
413-9739
材質(本体)
アルミ
質量(g)
60
外径(Φmm)
20.5
全光束(Lm)
67
保護等級
IPX4
使用電球
LED
連続点灯時間
3時間
耐水性
防沫タイプ
光束(Lm)
67
照射距離(m)
81m
点灯時間
3時間
ビーム距離(m)
81
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
注意
※電球交換できません。LEDは決して直視しないでください。