※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ねじ切り用チップ BXCタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49004636
品番
08IR0.5ISOBXC
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-3795
質量(g)
20
ピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
ISO-メートルねじ
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
60
チップサイズ
8
内接円(inch)
3/16