※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
ねじ切り用チップ BMAタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
403-4872
注文コード
49005004
品番
16IR2TRBMA
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-4872
質量(g)
52
ピッチ(mm)
2
ねじの種類
TRAPEZ/台形ねじ
表面処理
BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)
30
チップサイズ
16
内接円(inch)
3/8