※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
49005153
品番
06IR20UNBXC
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-3736
質量(g)
15
山数
20山
ねじの種類
ユニファイねじ
表面処理
BXC(TiNコート)
勝手
右
ねじ山角度(°)
60
ピッチ範囲(山数/inch)
20
使用コーナー数
3
チップサイズ
6
材種
BXC
内接円(inch)
5/32
チップ寸法(mm)
6