※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ(ユニファイねじ用) BXCタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 49005196 品番 08IR20UNBXC
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。

材質超微粒子超硬 トラスコ品番403-3906 質量(g)20 山数20山 ねじの種類ユニファイねじ 表面処理BXC(TiNコート) ねじ山角度(°)60 チップサイズ8 内接円(inch)3/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする