※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ねじ切り用チップ(ウイットねじ) BMAタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
トラスコ品番
403-4350
注文コード
49005327
品番
16ER14WBMA
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-4350
質量(g)
52
山数
14山
ねじの種類
ウィットねじ/管用平行ねじ
表面処理
BMA(TiAlNコート)
ねじ山角度(°)
55
チップサイズ
16
内接円(inch)
3/8