曜日別特売
885012006019 Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC) WURTH ELEKTRONIK 49005356

Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1リール(500個)注文コード49005356品番885012006019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
静電容量(pF)22電圧(V)16dcパッケージ/ケース0603許容差±5%温度特性NP0取付方式表面実装長さ(mm)1.6奥行(mm)0.8高さ(mm)0.8寸法(mm)1.6×0.8×0.8シリーズWCAP-CSGP端子の種類はんだRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする