※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ(NPT 60°) BXCタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) トラスコ品番403-3752 注文コード49005564 品番06IR27NPTFBXC
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。

材質超微粒子超硬 トラスコ品番403-3752 質量(g)15 山数27山 ねじの種類NPT/米国式管用テーパーねじ 表面処理BXC(TiNコート) 勝手 ねじ山角度(°)60 ピッチ範囲(山数/inch)27 使用コーナー数3 チップサイズ6 材種BXC 内接円(inch)5/32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする