WURTH ELEKTRONIK
Wurth Elektronik 積層セラミックコンデンサ(MLCC)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1リール(1000個)
注文コード
49005575
品番
885012005058
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
など
347
種類から選べます
他の種類を見る
静電容量(pF)
33
電圧(V)
50dc
パッケージ/ケース
0402
許容差
±5%
温度特性
NP0
取付方式
表面実装
長さ(mm)
1
奥行(mm)
0.5
高さ(mm)
0.5
寸法(mm)
1×0.5×0.5
シリーズ
WCAP-CSGP
端子の種類
はんだ
RoHS指令(10物質対応)
対応