※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ切り用チップ(BSPT 55°) BXCタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) トラスコ品番403-3884 注文コード49005616 品番08IR19BSPTBXC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,800
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。

材質超微粒子超硬 トラスコ品番403-3884 質量(g)20 山数19山 ねじの種類BSPT/英国式管用テーパーねじ 表面処理BXC(TiNコート) ねじ山角度(°)55 チップサイズ8 内接円(inch)3/16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49005616 08IR19BSPTBXC 06802336 08IR19BSPTBXC チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックス チップ(BSPT 55° 仕上げ刃付) カーメックス 1箱(10個) 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする