※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの チップ
カーメックスの ねじ切り
ねじ切り用チップ(60° 仕上げ刃無し用) BXCタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
49005652
品番
08IRA60BXC
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
BXC:高品質の超微粒子超硬にTiNコーティングを施した材種、低速域から広範囲に使用できる材種です。
材質
超微粒子超硬
トラスコ品番
403-3957
質量(g)
20
ねじの種類
仕上刃無し
表面処理
BXC(TiNコート)
ねじ山角度(°)
60
ピッチ(山数/inch)
0.5-1.5 48-16山
チップサイズ
8
内接円(inch)
3/16