ねじ山修正工具セット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 49005993 品番 NS1017
参考基準価格(税別)¥60,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。

セット内容NS6000・NS2100・NS2200・NS2300各1個、替刃各1個(外径用は各1セット)、ケース入り 材質外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼 質量(kg)1 使用範囲外径4〜18mm、内径8〜20mm 用途つぶれたねじ山を修正する工具。 トラスコ品番403-5097

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:420

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49006002
2023-08-15
用途:
ねじ山の噛み合わせが悪くなった時
丸和製作所 様 (製造業)

説明書が英語だった為何を書いてるのか分からなかった
日本語表記も欲しかった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ねじ山修正工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/034/
2022-12-15

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする