ノガ
ノガの ねじ山修正器/引抜・除去工具
ノガの ねじ山修正器
ねじ山修正工具セット
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
49006002
品番
NS1025
参考基準価格(税別)
¥104,400
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじ山修正工具のセットです。外径ねじ山修正工具ネスと内径ねじ山修正工具アイネスのコンビネーションセットです。
セット内容
NS6000・NS2000・NS2100・NS2200・NS2300・NS2400各1個、替刃各1個(外径用は各1セット)、ケース入り
材質
外径用:工具鋼、内径用:ハイス鋼
質量(kg)
2.2
使用範囲
外径4〜38mm、内径8〜32mm
用途
つぶれたねじ山を修正する工具。
トラスコ品番
403-5101