ノガ
ノガの ねじ山修正器/引抜・除去工具
ノガの ねじ山修正器
ネススリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49006011
品番
NS3000
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
外径ねじ山修正工具です。
用途
つぶれたねじ山を修正する工具。
トラスコ品番
403-5127
材質
刃:工具鋼
質量(kg)
1.82
使用範囲
35〜152mm