カウンターシンク(内径面取り用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49006027 品番 KP01-010
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。

先端角(°)90 面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 トラスコ品番404-4495 質量(kg)0.117 寸法A(mm)18 シャンクストレートΦ10 用途内径穴の面取り加工。 仕様型式タイプ:2-18 面取径(mm)2〜17 寸法B(mm)26 寸法C(mm)55 切刃形状その他 適合ブレードKP01-320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする