アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
足長Uボルト+30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006064
品番
A10599
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
SGP管用のUボルト。足長タイプ。
呼び径(A)
32
ねじ径
W3/8
寸法H(mm)
76
呼び径(B)
1-1/4
寸法S(mm)
50
寸法P(mm)
53
仕上
電気亜鉛メッキ
適合管外径(Φmm)
42.7