ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
カウンターシンク内径面取り用ブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006115
品番
KP01-340-14
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
面取角度
60°
材質
ハイス鋼
トラスコ品番
404-4584
適合本体
KP01-116
質量(g)
37
仕様
型式タイプ:2-42
コーナー数
2
刃先すくい角(°)
14