※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク内径面取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49006124 品番 KP01-350-14
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
面取角度90° 材質ハイス鋼 トラスコ品番404-4592 適合本体KP01-091/095 質量(g)34 仕様型式タイプ:2-42 コーナー数2 刃先すくい角(°)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする