画像準備中

足長Uボルト+50

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49006125 品番 A10600
参考基準価格(税別)¥979 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

SGP管用のUボルト。足長タイプ。

呼び径(A)80 ねじ径W3/8 寸法H(mm)125 呼び径(B)3 寸法S(mm)50 寸法P(mm)100 仕上電気亜鉛メッキ 適合管外径(Φmm)89.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする