※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
カウンターシンク内径面取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006133
品番
KP01-351-0
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
面取角度
90°
材質
超鋼
トラスコ品番
404-4606
適合本体
KP01-091/095/210/226
質量(g)
38
仕様
型式タイプ:2-42〜80-120
コーナー数
2
刃先すくい角(°)
0