アカギ
アカギの 吊・支持金具
アカギの U字金具
ステンCL用Uボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006143
品番
A10623
参考基準価格(税別)
¥5,463
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外面被覆鋼管用のUボルト。
材質
SUS304
呼び径(A)
100
ねじ径
W3/8
寸法H(mm)
90
呼び径(B)
4
寸法S(mm)
35
寸法P(mm)
130
適合管外径(Φmm)
118.3