ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの 面取りカッター
ノガの カッター(カウンターシンク)
カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49006176
品番
KP03-011
参考基準価格(税別)
¥66,200
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
面取角度
90°
先端角(°)
90
材質
ブレード(刃):ハイス鋼
仕様
型式タイプ:3-19
トラスコ品番
404-4819
質量(kg)
0.12
寸法A(mm)
19.5
シャンク
1/4″(6.35mm)ヘックス
面取径(mm)
3〜19
寸法B(mm)
68
切刃形状
その他
適合ブレード
KP03-320