ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
カウンターシンク内径面取り用ブレード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006194
品番
KP03-300-14
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
面取角度
90°
材質
ハイス鋼
トラスコ品番
404-4835
適合本体
KP03-020/021
質量(g)
6
コーナー数
2
仕様
型式タイプ:10-30
刃先すくい角(°)
14