※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
カウンターシンク内径面取り用ブレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006203
品番
KP03-310-14
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
面取角度
60°
材質
ハイス鋼
トラスコ品番
404-4843
適合本体
KP03-015
質量(g)
6
コーナー数
1
仕様
型式タイプ:3-19
刃先すくい角(°)
14