※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク内径面取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49006212 品番 KP03-320-14
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
面取角度90° 材質ハイス鋼 トラスコ品番404-4851 適合本体KP03-010/011 質量(g)6 コーナー数1 仕様型式タイプ:3-19 刃先すくい角(°)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする