※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カウンターシンク(外径面取り用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49006325 品番 KP02-150
参考基準価格(税別)¥166,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。

面取角度90° 先端角(°)90 材質ブレード(刃):ハイス鋼 トラスコ品番404-4720 質量(kg)2.2 寸法A(mm)80 シャンクMT2 用途外径の面取り加工。丸棒、角棒などの端面の面取り。 仕様型式タイプ:40-80 面取径(mm)40〜77 寸法B(mm)90 寸法C(mm)95 切刃形状その他 適合ブレードKP03-310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする