※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
カウンターシンク外径用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006377
品番
KP02-305-14
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
面取角度
90°
材質
ハイス鋼
トラスコ品番
404-4771
適合本体
KP02-020
質量(g)
6
コーナー数
1
仕様
型式タイプ:2-18 60°
刃先すくい角(°)
14