TNUバンド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49006378 品番 A10609
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

平板とボルトの結合部は「40A〜100Aはかしめ」「125A〜150Aは溶接」になります。

ねじ径M10 サイズ40 寸法H(mm)95 寸法t(mm)2.0 寸法S(mm)35 用途耐火二層管(FDP)用Uバンド。 寸法C(mm)25 寸法P(mm)79 仕上電気亜鉛メッキ 適合管外径(Φmm)61・63・65

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49006335
2023-10-29
用途:
自社製品の装置に取り付けてユーザーに出荷
有限会社 クルーズコーポレーション 様 (製造業)

今迄は一本ずつ自社で製作していましたが手間と材料代と出来上がの比較により購入して取り付けの方法がベストとなりました!

対象商品:
49006335
2023-03-31
用途:
車庫の柱ポールへの使用
不動産業

150径を確保できるのがこれしか見当たらなかったので購入しました。ねじがW1/2と特殊なのでご注意ください。使用には問題ありません

対象商品:
49006335
2020-08-27
用途:
バルブの固定
株式会社 斎藤工務店 様

ボルト部は12mmですが10mmがあっても良いのではと思います。

対象商品:
49006378
2020-10-26
用途:
配管の固定
建設業・工事業

サイズが40とあるのでφ40のパイプ用だと思ったが、ゆるゆるで使用できなかった。
40とあるが、50用の径だった。
わかりにくい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする