ノガ
ノガの 面取り・バリ取り
ノガの バリ取り
ノガの ブレード
カウンターシンク外径用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49006386
品番
KP02-310-14
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
面取角度
90°
材質
ハイス鋼
トラスコ品番
404-4789
適合本体
KP02-030〜166
質量(g)
33
コーナー数
2
仕様
型式タイプ:2-36〜80-120 90°
刃先すくい角(°)
14