カウンターシンク内径・外径面取り用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49006404 品番 KP04-050
参考基準価格(税別)¥172,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

パイプの内側と外側の面取りが同時にでき、それぞれ別々に設定できます。
KOPAL面取りユニットは本体・ブレード・ガイドの組み合わせでできています。
スプリングにより高さ調整ができる円錐状のガイドがワークの芯出しの役目をします。
ハイス鋼のブレードはナットでロックされブレードの突出しを設定できます。

用途
内外径の面取り加工。
パイプの内側と外側の同時面取り。
面取角度90° 材質ブレード(刃):ハイス鋼 仕様型式タイプ:K1 トラスコ品番404-4878 質量(kg)0.605 寸法A(mm)46 シャンクMT2 寸法B(mm)90 切刃形状その他 外径面取(mm)14〜24 内径面取(mm)12〜24 適合ブレードKP04-300/310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする